Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1727903-38 DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh
Elten 1727903-38 DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     4012-684469
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1727903-38
EAN/GTIN:
     4030839283233
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, 1727903-38, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1226 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
€ 5,90*
ab € 66,87*
€ 84,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 84,69*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 90,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,15*
€ 91,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,42*
€ 92,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.