Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung Typ B für EX4 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helmhalterung Typ B für EX4 Ledlenser
Helmhalterung Typ B für EX4 Ledlenser
Helmhalterung Typ B für EX4 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682685
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500955
EAN/GTIN:
     4058205012737
Suchbegriffe:
Helmhalterung
ledlenser helmhalterung
helmhalterung
helmhalterung lampe
Helmhalterung Typ B für LED-Taschenlampe EX4
Weitere Informationen:
Länge:
13,2 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
5,4 mm
Gewicht:
48 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
500955
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Halter, für, Taschenlampe, 3090589050, 90589050
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 14,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 18,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.