Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EDGE Special 125x1,2mm gera. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe EDGE Special 125x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 125x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 125x1,2mm gera. Klingspor
Trennscheibe EDGE Special 125x1,2mm gera. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-682457
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355379
EAN/GTIN:
     5907560222185
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung

EDGE Special
Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
1,2 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
355379
Ursprungsland:
Polen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
325
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,27*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,29*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,31*
1 Tag
325
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,40*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.