Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EDGE D125x1,2mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-8000740129
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355379
EAN/GTIN:
     5907560222185
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hochleistungstrennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn · hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer · breites Anwendungsspektrum · verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Edelstahl, Stahl, Aluminium· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Ausführung:
INOX
Scheibenstärke:
1,2 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,26*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,28*
4 Tage
71
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,30*
1 Tag
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,39*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.