Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 5-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 5-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 5-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 5-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682267
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     107651
EAN/GTIN:
     4017359072196
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
107651
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürsten messing 5 reihig, blockbürste messing, draht handbürste, Hand-Drahtbürste, 3079370005, 79370005
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,72*
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,73*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,76*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 3,82*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.