Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Kraftsteckschlüssel ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Kraftsteckschlüssel ASW
Werkzeugmodul 1/3 Kraftsteckschlüssel ASW
Werkzeugmodul 1/3 Kraftsteckschlüssel ASW
Werkzeugmodul 1/3 Kraftsteckschlüssel ASW
Artikel-Nr.:
     4012-681693
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569798099
EAN/GTIN:
     4053569798099
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel 1/2", 18-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm

Hinweis: Passend für alle FORMAT und FORTIS Werkstattwagen und Rollwerkbänke, bis auf Werkstattwagen 6171 0050.



Satzinhalt:
12 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
2 Kraft-Gummiringe 25; 30 mm
2 Kraft-Sicherungsstifte für Ø 25; 30 mm
1 Kraft-Verlängerung 1/2" 125 mm
1 Kraft-Kugelgelenk 1/2"
Weitere Informationen:
Anzahl:
18-teilig
Modultyp:
44621
Maße B x T x H:
190 x 390 x 30 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, modul werkzeuge, einhand-knarrensatz 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Zubehör, für, Werkstattwagen, 1/2", Modul, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 3061750210, 61750210
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 85,81*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 85,82*
1 Tag
22
€ 4,95*
ab € 71,83*
€ 88,46*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 70,88*
€ 88,93*
1 Tag
22
€ 8,50*
ab € 85,12*
€ 105,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.