Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     4012-681537
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 2212.L 1,5 LG
EAN/GTIN:
     7610733243587
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge, kurz:
4 mm
Schenkellänge, lang:
80 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 2212.L 1,5 LG
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,89*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,40*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,40*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,45*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.