Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242775005, Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610989
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610733243587
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242775005, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit verkürztem Schenkel und Farbcodierung, lang, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel , Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen , DIN 911 L, ISO 2936 L, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge, kurz:
4 mm
Schenkellänge, lang:
80 mm
Farbe:
Hellblau
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 2212.L 1,5 LG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,93*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,32*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,32*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,36*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.