| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681409 Herst.-Nr.: PB 212.H-10 EAN/GTIN: 7610733007127 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Lieferung im Handhalter. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Satzinhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 212.H-10 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz 9teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059291010, 59291010 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,30* | € 43,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,72* | € 43,80* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,02* | € 44,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,74* | € 44,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,57* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|