| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610867 Herst.-Nr.: 7610733007127 EAN/GTIN: 7610733007127 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242762110, Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936K Lieferung: Im Handhalter., Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Inhalt: | 1,5 2 | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 212.H-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,19* | € 43,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,50* | € 43,72* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,58* | € 43,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,00* | € 44,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,68* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|