| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681385 Herst.-Nr.: PB 210.H-2 EAN/GTIN: 7610733028092 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Lieferung im Handhalter. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 5-teilig | Satzinhalt: | 0,71; 0,89; 1,27; 1,5; 2 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 210.H-2 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, inbusschlüsselsatz 5-teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059251002, 59251002 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,69* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,72* | € 9,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,63* | € 9,65* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,85* | € 9,76* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,24* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|