Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm
Artikel-Nr.:
     4012-681267
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4011391202009
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange

Ausführung: Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5–15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation.



Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichkunststoffzone, auch für spezielle Kabelisolationen geeignet.

Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2–6 mm²
Längenanschlag:
5–15 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
20200
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 21,37*
Lager 4012
50
1
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 21,71*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 16,60*
€ 21,76*
1
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 22,07*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 17,656*
€ 22,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.