Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4972 links 20x20x125mm P25/30 WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680755
Herst.-Nr.:
     124972L2020P253
EAN/GTIN:
     4030456138732
Suchbegriffe:
DIN 4972
DIN 4972 Drehmeißel
DIN 4972 gebogener Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4972
Gebogener Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4972/ISO 2, P25/P30, links

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Ausführung:
links
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
124972L2020P253
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 7,67*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 7,88*
5
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 7,98*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1010P253
ab € 3,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1212P253
ab € 3,80*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1616P253
ab € 4,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L2525P253
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.