| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118605552 Herst.-Nr.: 124972L1212P253 EAN/GTIN: 4030456138497 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gebogen· Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Norm: | DIN 4972 ISO2 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogener Drehmeißel DIN 4972, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4972 12x12x100, din 4972, drehmeißel din 4981 links, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,76* | € 4,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,83* | € 5,41* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,74* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|