Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Anbauregal Reifen 2750x1150x400mm
Artikel-Nr.:
     4012-677030
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20990
EAN/GTIN:
     4058255010363
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Räder-Reifenregale, Fachlast 150 kg

Zur Lagerung von Pkw-Reifen
Geeignet für Pkw-Reifen 550–750 mm Ø.
• Belastbar bis 150 kg pro Ebene
Aussteifung durch Reifentraversen.
• Materialschonende Aufbewahrung
Das Spezial-Traversenprofil gewährleistet eine schonende Lagerung der Reifen.
Oberfläche sendzimirverzinkt.
Variable Böden für eine optimale Lagernutzung
Die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen.
3 Regalhöhen und 6 Regalbreiten garantieren die optimale Ausnutzung für Ihr Lager.
Mehrgeschossanlagen möglich.

Leichter und schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen.

Beispielbestückung bei Regalhöhe 2000 mm mit verschiedenen Regalbreiten
Regalbreite 1000 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 205 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1050 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1150 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 245 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1200 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 255 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1300 mm, Reifen pro Ebene: 4x bis 285 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 12
Regalbreite 1500 mm,Reifen pro Ebene: 6x bis 225 mm, bis Zoll-Größe: 18, Lagerebenen: 3, Reifen pro Regal: 18

Info: Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen.

Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, reifen-regal anbaufeld, multiplus regal, gebrüder schulte reifenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Regal, Steckregal, 7830494092, 30494092
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,22*
€ 114,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 119,37*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 121,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 125,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 130,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 161,68*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 167,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 170,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 183,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 170,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 237,78*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,56*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 244,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 248,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 251,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 268,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20790
ab € 231,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13900
ab € 89,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.