Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 1000kg
Artikel-Nr.:
     4012-676261
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     4053569867306
EAN/GTIN:
     4053569867306
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Gegengewichtskran
Werkstattkran mit Handseilwinde

Für den vielseitigen Einsatz
Freitragend.
Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar.
Zusätzlich kann über die Handseilwinde die Last individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden.
Robuste Stahlkonstruktion
Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter.
• Teleskopierbarer Ausleger
Mit Steckbolzen und Federstecker (6-fach ausziehbar) mit Sicherung.
Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1.
Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil.
Handseilwinde
Mit verzinktem Drahtseil Ø 6 mm.
Rund 8 m Nutzlänge bei maximaler Ausladung.
Ergonomie
Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag.
Umlenkung über 2 Seilrollen.
Fahrwerk
Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm.
Fest eingebauter Fußschutz.
Lackierung
RAL 5002 ultramarinblau, Handseilwinde RAL 2002 blutorange.

Vorteil der Handseilwinde: Lasten können individuell in ihrer Position senkrecht angehoben werden.
Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette.
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, werkstattkran meiller, gegengewichtskran, werkstattkran trgf.1000kg, Kran, Hebegerät, 7830609486, 30609486
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.611,05*
€ 10.854,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.611,06*
€ 10.854,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.616,36*
€ 10.859,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.220,30*
€ 11.998,60*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.854,02*
€ 12.916,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.784,87*
€ 12.834,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.643,66*
€ 12.665,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.611,05*
€ 12.627,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.