Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen
Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen
Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen
Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen
Leergehäuse Modell 101 B715 x T720 x H2200mm RAL 7035/5012 mit Türen
Artikel-Nr.:
     4012-675977
Herst.-Nr.:
     630.003
EAN/GTIN:
     4014641286842
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Leergehäuse Modul, Breite 715 mm

Robustes Stahlgehäuse
Gehäusetraglast 1200 kg.
• Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten RAL 5012 lichtblau.


Türöffnungswinkel 270°.
3-Riegel Sicherheitsschloss.
Weitere Suchbegriffe: anke leergehäuse, leergehäuse, Schranksystem, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Modul, 7830945911, 30945911
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,63*
€ 1.258,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,65*
€ 1.258,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,10*
€ 1.258,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,85*
€ 1.381,43*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.298,43*
€ 1.438,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,07*
€ 1.497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,15*
€ 1.461,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,47*
€ 1.383,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,57*
€ 1.357,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,63*
€ 1.333,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.