Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-655581 Herst.-Nr.: 7000104176 EAN/GTIN: 4046719790654 |
| |
|
| | |
| 3M™ Silikonmaske Serie »7500« Eigenschaften: • Einfacher Handhabung • Optimale Sicherheit • Das Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände und ermöglicht eine gute Gewichtsverteilung • Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung • Langlebig bei vielfältigen Einsatzgebieten • Aus hautfreundlichem Silikon • Die "Drop-Down"-Bebänderung ermöglicht die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust zutragen • Sicherer und schneller Bajonett-Klick-Filteranschluss • Die 3M™ Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen • Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 Zulassung/Norm: EN 140:1998 Bestehend aus: Maske, Bänder, ohne Filter Weitere Informationen: | | Ausführung: | »7501« | Größe: | S | Herstellerartikelnummer: | 7000104176 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,86* | € 33,53* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,67* | € 34,95* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,14* | € 35,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,74* | € 36,38* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,235* | € 38,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,86* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 335,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|