Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445344 Herst.-Nr.: 7501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M 7501 70-0710-9116-2 Gr. S Silikon-Halbmaskenkörper Serie 7500 Belastbar und höchst komfortabel. Drop-Down-Bebänderung (erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen), 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil, perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung, breites Filter- und Ersatzteilsortiment, kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen.Norm:EN 140VdGW:Entsprechend der Masken-Filter-KombinationSchutzstufe:Richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000.Material:Hautfreundliches Silikon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7501 | Werksnummer: | 1420131810 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | S | Produktart: | HALBMASKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,86* | € 33,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,67* | € 34,95* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,14* | € 35,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,74* | € 36,38* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,235* | € 38,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|