Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M TR-01-000 E-A-R TRACERS KISSENPACKUNG


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M TR-01-000 E-A-R TRACERS KISSENPACKUNG
3M TR-01-000 E-A-R TRACERS KISSENPACKUNG
3M TR-01-000 E-A-R TRACERS KISSENPACKUNG
3M TR-01-000 E-A-R TRACERS KISSENPACKUNG
Artikel-Nr.:
     4012-655545
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038200
EAN/GTIN:
     4046719661640
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Tracers™«

Eigenschaften: • Leicht zu reinigen • Besonders langlebig • Mit einem Metalldetektor auffindbar • Blaue Farbe, ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie • Kann mit und ohne Kordel getragen werden • Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen • Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel • Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel • Mit Aufbewahrungsbox Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2 RNR* 94 dB(A) –105 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
Packung à 1 Paar
Herstellerartikelnummer:
7000038200
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
USA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,95*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 1,97*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,05*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,22*
Lager 4012
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.