Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 2000g 3K-Stiel Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer 2000g 3K-Stiel Osca
Schlosserhammer 2000g 3K-Stiel Osca
Artikel-Nr.:
     4012-654704
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF21002006
EAN/GTIN:
     8024886012775
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
schlosserhammer (deutsche form)
osca schlosserhammer (deutsche form...
Schlosserhammer

• Werkzeugstahl
• Kanten abgeschliffen
• Bahn und Pinne poliert
• Angeschmiedeter Kragen
• Stielschutzhülse
• Hammerkopf nach DIN 1041
• 3-Komponenten-Sicherheitsstiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk -Komponente), unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
2000 g
Stiellänge:
400 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF21002006
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 42,96*
Lager 4012
24
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 43,18*
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 43,20*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 44,04*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 33,6346*
€ 44,1546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.