| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-654696 Herst.-Nr.: PF21001006 EAN/GTIN: 8024886007399 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer • Werkzeugstahl • Kanten abgeschliffen • Bahn und Pinne poliert • Angeschmiedeter Kragen • Stielschutzhülse • Hammerkopf nach DIN 1041 • 3-Komponenten-Sicherheitsstiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk -Komponente), unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 1000 g | Stiellänge: | 360 mm | Markenname: | OSCA | Herstellername: | Officine di Cortenova die Ossola | Herstellerartikelnummer: | PF21001006 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,17* | € 29,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 30,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,7829* | € 30,6929* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,87* | € 30,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,54* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|