Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter DH 732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter DH 732
Luftentfeuchter DH 732
Artikel-Nr.:
     4012-654330
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     5904542926574
EAN/GTIN:
     5904542926574
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter DH 732

• Hohe Leistung
• Strapazierfähiges Gehäuse
• Bequemer Transport dank kompaktem Aubau (DH 732)
• Leichte Bedienung
• Eingebauter Hygrostat
• Möglicher Dauerbetrieb (24 h/Tag)
• Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
• Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
• Betriebsstundenzähler
• Luftfilter
• Schnelle und automatische Entfrostung mit heißen Gasen

Weitere Informationen:
Aufnahmeleistung:
680 W
Raumgröße bis:
450 m³
Luftleistung:
160 m³/h
Länge:
358 mm
Breite:
338 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht ca.:
19,5 kg
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,17*
€ 813,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,48*
€ 813,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,23*
€ 837,95*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,78*
€ 968,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,29*
€ 945,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,23*
€ 905,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,17*
€ 851,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.