Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Schraubendr. 6 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Schraubendr. 6 mm FORTIS
Steckschl.-Schraubendr. 6 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782968
EAN/GTIN:
     4317784782968
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Steckschlüssel-Schraubendreher, für Außen-6-kant-Schrauben

• Runde Klinge
• Verchromt
• Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff
• 6-kant-Abrollschutz

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782968
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,00*
5 Tage
209
1
€ 4,79*
ab € 3,00*
€ 4,45*
Lager 4012
246
1
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,47*
7 Tage
246
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,48*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,3426*
€ 4,9526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.