| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-695195 Herst.-Nr.: 4317784782968 EAN/GTIN: 4317784782968 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784782968, Steckschl.-Schraubendr. 6 mm, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 6 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm, STECKSCHL.-SCHRAUBENDR. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,00* | € 4,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,01* | € 4,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,51* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,34* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|