Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher PH1+PH2x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher PH1+PH2x100mm FORTIS
Winkelschraubendreher PH1+PH2x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730297
EAN/GTIN:
     4317784730297
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• Seidenmatt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 90° und 180° gedrehte Spitzen

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1/PH 2
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730297
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
20
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,53*
Lager 4012
241
1
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,77*
6 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,78*
5 Tage
263
1
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.