| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063610060 Herst.-Nr.: 4317784730297 EAN/GTIN: 4317784730297 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, seidenmatt verchromt, mit 90° und 180° gedrehter Spitzen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Größe: | PH 1 + PH 2 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, winkelschraubendreher ph1 - ph2, winkel-schraubendreher (phillips), Schraubendreher, Kreuzschlitz-Winkelschraubendreher, Winkelschraubendreher, 3063610060, 63610060 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,87* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|