Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr. m.Schlagk. PZ3x150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendr. m.Schlagk. PZ3x150mm FORTIS
Schraubendr. m.Schlagk. PZ3x150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730150
EAN/GTIN:
     4317784730150
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

• 6-kant-Klinge, durchgehend
• Schlagkappe
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Schwarze Spitze
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Klingenlänge:
150 mm
6-kant-Klinge:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730150
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
309
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,56*
7 Tage
303
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,61*
Lager 4012
309
1
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 7,63*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,25*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,8041*
€ 8,3741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.