Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784730150, Fortis Schraubendr. m.Schlagk. PZ3x150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1099612
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730150
EAN/GTIN:
     4317784730150
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784730150, Schraubendr. m.Schlagk. PZ3x150mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Klingenlänge:
150 mm
6-kant-Klinge:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,65*
1 Tag
298
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,57*
Lager 260
298
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,58*
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 8,21*
3 Tage
293
1
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.