Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 2 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 2 mm FORTIS
Winkelschraubendr. 2 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729895
EAN/GTIN:
     4317784729895
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911, ISO 2936K

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge, kurz:
16 mm
Schenkellänge, lang:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729895
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2499
1
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,211*
Lager 4012
2579
10
€ 4,90*
ab € 0,132*
€ 0,211*
1 Tag
2579
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,211*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,1419*
€ 0,2269*
7 Tage
2506
1
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.