Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 4 mm lang FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 4 mm lang FORTIS
Winkelschraubendr. 4 mm lang FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729673
EAN/GTIN:
     4317784729673
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911L, ISO 2936L

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Schenkellänge, kurz:
25 mm
Schenkellänge, lang:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729673
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
345
10
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,78*
1 Tag
345
20
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,80*
1 Tag
345
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,86*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,6119*
€ 0,9519*
6 Tage
345
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.