Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Metall 18mm m. 1 Klinge FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Metall 18mm m. 1 Klinge FORTIS
Cuttermesser Metall 18mm m. 1 Klinge FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727433
EAN/GTIN:
     4317784727433
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser, Zinkdruckgussgehäuse

• Griff aus Zinkdruckguss
• Klingenführung aus Stahl

Lieferung: Mit 1 Abbrechklinge.

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727433
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,62*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,63*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,8058*
€ 2,8958*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.