Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Overcord D 2,0 x 250 mm Oerlikon Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelekt. Overcord D 2,0 x 250 mm Oerlikon Lager
Stabelekt. Overcord D 2,0 x 250 mm Oerlikon Lager
Artikel-Nr.:
     4012-651934
Herst.-Nr.:
     W000287109
EAN/GTIN:
     4028659105033
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Stabelektrode OVERCORD

• Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung
• Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen
• Gute Spaltüberbrückbarkeit
• Gut geeignet für Heftarbeiten
• Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile
• Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden
• Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff
• Schlacke teilweise selbstlösend

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
• EN 499: E 38 0 RC 11
• AWS A5.1: E6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)
• Werkstoffe: S(P)235 -S(P)355, GP240, GP280

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
205 Stück
Inhalt je Versandkarton:
6 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
1,6 kg
Marke:
Oerlikon
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Herstellerartikelnummer:
W000287109
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
205
€ 5,50*
ab € 0,0816*
€ 0,1157*
15 Tage
nicht lagernd
205
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1198*
Lager 4012
nicht lagernd
1025
Frei Haus
ab € 0,37633*
€ 0,43633*
15 Tage
nicht lagernd
1025
Frei Haus
ab € 0,3747*
€ 0,44396*
5 Tage
205
205
€ 4,30*
ab € 0,40889*
€ 0,51795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1025 Stück
€ 0,43633*
€ 0,51923
pro Stück
ab 2050 Stück
€ 0,42633*
€ 0,50733
pro Stück
ab 4100 Stück
€ 0,39633*
€ 0,47163
pro Stück
ab 615000 Stück
€ 0,37633*
€ 0,44783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.025 Stück
Mindestbestellmenge: 1025 Stück ( entspricht € 447,23825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.