| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4028659105033 Herst.-Nr.: W000287109 EAN/GTIN: 4028659105033 |
| | |
|
| | |
| Stabelektrode OVERCORD • Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung • Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen • Gute Spaltüberbrückbarkeit • Gut geeignet für Heftarbeiten • Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile • Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden • Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff • Schlacke teilweise selbstlösend Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 • EN 499: E 38 0 RC 11 • AWS A5.1: E6013 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f) • Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 2,0 x 250 mm | Inhalt je Schachtel: | 205 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden citorex 2,0x250, elektroden-schweißgeräte, schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030480, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,57015* | € 23,0502* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,33685* | € 23,96655* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 76,2887* | € 88,98845* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 76,1083* | € 88,98845* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 82,79335* | € 104,60125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 205 Stück (ab € 0,40387* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|