Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer SecuTec 20mm Picard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer SecuTec 20mm Picard
Schreinerhammer SecuTec 20mm Picard
Artikel-Nr.:
     4012-651590
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0008602-20
EAN/GTIN:
     4016671030051
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer picard
schreinerhammer
Schreinerhammer SecuTec, Französische Form

• Geschmiedet und geschliffen
• Kopf schwarz pulverlackiert
• Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec Keilschraube
• Bahn und Pinne geschliffen
• Stielschutzhülse
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
20 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0008602-20
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schreinerhammer 20mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,69*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 17,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 19,97*
1 Tag
1
1
€ 4,50*
ab € 14,39*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0008501-18
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.