Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-ES,BB,55/72/8,20ktg. falz,0215,o.W.DR,NiSilack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-ES,BB,55/72/8,20ktg. falz,0215,o.W.DR,NiSilack
ZT-ES,BB,55/72/8,20ktg. falz,0215,o.W.DR,NiSilack
Artikel-Nr.:
     4012-651530
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2150231
EAN/GTIN:
     4016248192311
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschlösser für Zimmertüren, Falle und Riegel Zinkdruckguss, kantig

• Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen
• 1 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Nuss: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Ohne Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: silberfarbig lackiert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2150231
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
kantig
Herstellerartikelnummer:
2150231
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,77*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,96*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,96*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,99*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150230
ab € 5,06*
Ähnlich
BKS
04150007
ab € 3,74*
Ähnlich
BKS
04150008
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.