Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager
ZT-ES,BB,55/72/8,20rd. falz,0215,o.W.DR,NiSilack Lager
Artikel-Nr.:
     4012-651524
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2150106
EAN/GTIN:
     4016248191062
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschlösser für Zimmertüren, Falle und Riegel Zinkdruckguss

• Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen
• 1 tourig
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Nuss: 8 mm
• Falle und Riegel aus Kunststoff
• Ohne Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp silberfarbig lackiert

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2150106
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Herstellerartikelnummer:
2150106
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,52*
2 Tage
560
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,81*
1 Tag
120
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,84*
3 Tage
120
1
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 5,09*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150049
ab € 3,25*
Ähnlich
BKS
02150297
ab € 3,02*
Ähnlich
BKS
02150298
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.