Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Kurzschild ASL,PZ, 0 14 1415,oval,F69 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Kurzschild ASL,PZ, 0 14 1415,oval,F69 matt
ZT-Kurzschild ASL,PZ, 0 14 1415,oval,F69 matt
Artikel-Nr.:
     4012-651212
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 14 1415 10010 6204
EAN/GTIN:
     4015354970493
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild 14 1415 ASL®

Edelstahl-Kurzschild, oval, 170 x 45 mm, sichtbare Befestigung.
WC-R: 8 mm Vierkant, Außenseite: Schauscheibe (rot/weiß) mit Notentriegelung, Innenseite: Riegelolive.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 14 1415 10010 6204
Ausführung:
PZ-gelocht, ASL®
Entfernung:
72 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Herstellerartikelnummer:
0 14 1415 10010 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
763
€ 6,99*
ab € 26,42*
€ 35,55*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 35,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 39,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 39,84*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.