Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichbodenrollen GAP 10mm, Satz mit 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichbodenrollen GAP 10mm, Satz mit 5 Rollen
Teppichbodenrollen GAP 10mm, Satz mit 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     4012-651147
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990-4
EAN/GTIN:
     4014296624068
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Teppichbodenrollen GAP

• Passend zum Drehstuhl X-Pander
• Für weiche Böden

Weitere Informationen:
Stift-Ø:
10 mm
Rollen-Ø:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
6990-4
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 8,71*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,50*
€ 8,74*
3 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,74*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 9,10*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 8,74* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
6993
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.