Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel
Britta-Damenspaten Gr. 0 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     4012-650690
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     15030112
EAN/GTIN:
     4005827150262
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
BRITTA Damenspaten Bremer Form

• Feinpoliertes Blatt
• Mit Eschen-T-Stiel

Weitere Informationen:
Größe:
0
Blattlänge:
240 mm
min. Blattbreite:
155 mm
max. Blattbreite:
180 mm
Stiellänge:
850 mm
Gewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
15030112
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
€ 5,90*
ab € 47,40*
€ 62,35*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 62,36*
2 Tage
720
€ 6,99*
ab € 48,2156*
€ 63,2356*
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 48,92*
€ 63,76*
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 49,94*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.