Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter 20 Sprossen Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Stehleiter 20 Sprossen Zarges
Sprossen-Stehleiter 20 Sprossen Zarges
Artikel-Nr.:
     4012-637580
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44819
EAN/GTIN:
     4003866448197
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

Äußerst stabil und flexibel im Einsatz
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Äußere Breite 350 mm.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
5,9 m
Arbeitshöhe ca.:
6,55 m
Sprossenanzahl:
20
Quertraverse:
0,89 m
Holmhöhe:
73 mm
Gewicht ca.:
12,4 kg
Äußere Breite:
350 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, sprossen-anlegeleiter zarges, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 20 sprossen, 30618652, Aluleiter, Aluminiumleiter, Anlegeleiter, Leiter, Stehleiter, Stufenstehleiter, Zarges
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 218,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 218,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 218,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 227,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 240,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.