| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163312949 |
| |
|
| | |
| SAFE TANK Gefahrstofflager, Kombinationen, verzinkt, zerlegt
Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Umfangreiche Zusatzausstattung. Unter Verwendung eines Abfüllbocks ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich. Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne. Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt. Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt. Konstruktion mit Statik in 7 kranbaren Varianten Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur. Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen. Mit Hubwagen befahrbar. Max. Schneelast auf dem Dach: bis 110 kg/m². CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung. Weitere Informationen: | | Typ: | 3000 | BxTxH außen: | 3050x6520x2300 mm | BxTxH innen: | 2920x6350x2000 mm | Wannenvolumen: | 3x1030 l | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, 30121336, Außenlager, Container, Gefahrgut-Container, Gefahrgutlager, Gefahrgutlager-Container, Gefahrstoffaußenlager, Gitterrostregale, Isolierte, Sicherheits-Materialcontainer, Sicherheitstanks, Überfahrbrücken, Umwelttank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.663,57* | € 11.040,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.663,58* | € 11.040,38* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.668,91* | € 11.045,70* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.700,43* | € 11.077,28* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.745,22* | € 12.120,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|