Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal GR 2200x2225x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal GR 2200x2225x110
Großfachregal GR 2200x2225x110
Artikel-Nr.:
     4012-636467
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212342994
EAN/GTIN:
     4026212342994
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfachregal META MULTIPAL S (Grundregal)

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt
Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
Lieferbar in den Breiten 1825 mm, 2225 mm, 2700 mm
Ständertyp: 85/20 (Details siehe Seite 2/xxx).
Ausführung:
Ständer: zerlegt
Oberfläche:
Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange

Planmaß & Lastangaben
Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe: Rahmentiefe
Feldlast: Bis max. 8990 kg bei Fachhöhen <= 1500 mm höhere Feldlast auf Anfrage
Fachlast: max. 2400 kg

Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaaren.
Achtung: Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2200 mm
Bodenmaße BxT:
2225x1100 mm
Bodenanzahl:
3
Feldlast*:
9800 kg
Fachlast:
1850 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,78*
€ 935,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,55*
€ 935,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,20*
€ 935,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,93*
€ 1.019,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,51*
€ 1.036,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,04*
€ 1.112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,84*
€ 1.112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,34*
€ 1.052,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,78*
€ 1.012,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.