Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal GR 3300x1825x800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal GR 3300x1825x800
Großfachregal GR 3300x1825x800
Artikel-Nr.:
     4012-636453
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212342550
EAN/GTIN:
     4026212342550
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfachregal META MULTIPAL S (Grundregal)

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt
Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
Lieferbar in den Breiten 1825 mm, 2225 mm, 2700 mm
Ständertyp: 85/20 (Details siehe Seite 2/xxx).
Ausführung:
Ständer: zerlegt
Oberfläche:
Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange

Planmaß & Lastangaben
Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe: Rahmentiefe
Feldlast: Bis max. 8990 kg bei Fachhöhen <= 1500 mm höhere Feldlast auf Anfrage
Fachlast: max. 2400 kg

Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaaren.
Achtung: Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3300 mm
Bodenmaße BxT:
1825x800 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast*:
10000 kg
Fachlast:
1800 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,41*
€ 1.107,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,07*
€ 1.107,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,25*
€ 1.107,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,95*
€ 1.141,18*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,55*
€ 1.227,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,73*
€ 1.318,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,54*
€ 1.317,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,02*
€ 1.274,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,92*
€ 1.242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,41*
€ 1.197,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.