Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP S3 150 LR 2500x1000x500.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLIP S3 150 LR 2500x1000x500.
CLIP S3 150 LR 2500x1000x500.
Artikel-Nr.:
     4012-636358
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212325027
EAN/GTIN:
     4026212325027
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal
Grund-Steckregal META CLIP S3 mit Längsriegeln,Fachlast 150 kg, RAL 7035 lichtgrau

Komplettregale für schwere Anforderungen
Oberfläche kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.
Hohe Tragkraft
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
Mit zerlegtem Rahmen
Schnelle Steckmontage mit Längsriegeln ohne Werkzeug.

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Sicherheitshinweise
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
Wand- und Fußverdübelungsset optional.
Weitere Informationen:
Maße Höhe x Breite x Tiefe:
2500x1000x500 mm
Anzahl Böden:
6 Stück
Feldlastangabe:
1650 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 292,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,34*
€ 292,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 292,52*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,96*
€ 322,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 350,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.