Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schw Tischw 3 Ladef, ESD1040 x 500 x 875 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schw Tischw 3 Ladef, ESD1040 x 500 x 875 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD1040 x 500 x 875 mm
Artikel-Nr.:
     4012-635670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694012127
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

BaukastensystemElektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.
Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
Etagen aus Winkelstahl.
Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig
Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
Räder "spurlos"
Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
ESD-Schwerer-Tischwagen
Mit 3 Ladeflächen. Ladefläche bündig.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Außenmaße LxBxH:
1040x500x880 mm
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Rad-Ø:
160 mm
Etagenhöhen:
275, 280 mm
Eigengewicht:
44,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, variofit esd-tischwagen, esd etagenwagen, tischwagen traglast 400 kg, 30206177, ESD-Schiebebügelwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Tischwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,85*
€ 542,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,61*
€ 542,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,15*
€ 544,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,90*
€ 558,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 564,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,05*
€ 645,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 995,54*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.219,41*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.337,19*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.474,04*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,80*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.456,30*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,69*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.510,92*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 706,27*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 276,11*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,40*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,46*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,83*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,90*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 736,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.