Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, ESD 1260 x 800 x 1524 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, ESD 1260 x 800 x 1524 mm
Etagenwagen hoch, ESD 1260 x 800 x 1524 mm
Artikel-Nr.:
     4012-635666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694010062
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

BaukastensystemElektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.
Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
Etagen aus Winkelstahl.
Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig
Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
Räder "spurlos"
Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
ESD-Etagenwagen – hoch
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Außenmaße LxBxH:
1260x800x1530 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Rad-Ø:
160 mm
Etagenhöhen:
200, 215, 215, 215 mm
Eigengewicht:
107 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, 30206184, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,78*
€ 833,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,56*
€ 833,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,32*
€ 837,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,13*
€ 858,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,10*
€ 863,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,24*
€ 991,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,45*
€ 985,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,02*
€ 967,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,78*
€ 926,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 989,94*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.221,57*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.337,39*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.484,75*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.461,82*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.367,02*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.516,39*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,92*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,38*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 323,18*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 540,80*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 586,99*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.