| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635625 Herst.-Nr.: 4052886361122 EAN/GTIN: 4052886361122 |
| |
|
| | |
| Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). Verschiedene Inhaltsgrößen 100–2200 l. Zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 550 l | Maße LxBxH: | 1340x990x780 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,89* | € 518,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,36* | € 519,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,54* | € 531,64* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,54* | € 531,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,68* | € 535,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|