| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5801253 Herst.-Nr.: 10833 EAN/GTIN: 4052886361122 |
| |
|
| | |
| Streugut-Box, mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 550 l | Markenname: | CEMO | WGNr.: | 183 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 10833 | Herstellername: | CEMO GmbH | Maße L x B x H: | 1340 x 990 x 780 mm | Mit Entnahmeöffnung: | nein | Farbe Deckel/Behälter: | orange/grau | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,12* | € 519,19* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,22* | € 519,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,14* | € 532,25* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,83* | € 532,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,60* | € 536,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|