| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250101189302 |
| |
|
| | |
| Lager- und Transportkanister
Stabile und platzsparende Ausführung Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb oder aus Edelstahl. Bequeme Tragegriffe. Dichtungen aus NBR. Inklusive Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und Warnhinweisen. Öffnung Ø: ca. 43,5 mm mit Schraubverschluss aus Aluminium. UN-Zulassung für Transport der flüssigen Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III (hohe bis geringe Gefahr) Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung. Auslaufrohr wird verschmutzungssicher im Behälter aufbewahrt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlblech | Inhalt: | 20 l | Maße BxTxH: | 170x340x470 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, asecos sicherheitsbehälter gelb, allzweck sicherheitsbehälter, asecos sicherheitsbehälter, 30108885, Kanister, Lagerkanister, Sicherheitskanister, Transportkanister |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,53* | € 76,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,98* | € 79,16* | | | | Lager 4012 | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,35* | € 82,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,28* | € 83,12* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,43* | € 83,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|